Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la hoja3 mm
- Longitud de la cuchilla50 mm
- Longitud total145 mm
- Tamaño de la boquilla#0
Details
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO084705261058
Descripción general
Descripción del fabricante
26105 PRECISN N.O 0 X 50