Motion
26107
Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 195 mm
Artículo MI #02571458
No. Fabricante 26107
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 195 mm
Artículo MI #02571458
No. Fabricante 26107
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3 mm
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    195 mm
  • Tamaño de la boquilla
    #0

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Precisión
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
26107 PRECISN N.O 0 X 100

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo