Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3 mm
- Longitud de la cuchilla150 mm
- Longitud total245 mm
- Tamaño de la boquilla#0
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Estilo de mangoPrecisión
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO084705261096