Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja4 mm
- Longitud de la cuchilla60 mm
- Longitud total170 mm
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPrecisión
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO084705261102