Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja(3) 2 mm ranurado, 2 mm Phillips, 3 mm Phillips, 3 mm ranurado, 4 mm Phillips
- Longitud de la cuchilla40 Phillips mm, 40 mm ranurado, 50 Phillips mm, 50 mm ranurado, 60 Phillips mm, 60 mm ranurado
- Longitud total120 Phillips mm, 120 mm ranurado, 145 Phillips mm, 145 mm ranurado, 170 Phillips mm, 170 mm ranurado
- Tamaños de boquilla#0 (Phillips), #00 (Phillips), #1 (Phillips), 1/16 (ranura) pulg., 1/8 (ranura) pulg., 3/32 (ranura) pulg., 5/64 (ranura) pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores7
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO084705261904