Motion
26309
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Estilo de Mango Ergonómico Cónico de Precisión, 0.035 pulg. Tamaño Hexagonal, Longitud de la Hoja 40 mm
Artículo MI #02571469
No. Fabricante 26309
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Estilo de Mango Ergonómico Cónico de Precisión, 0.035 pulg. Tamaño Hexagonal, Longitud de la Hoja 40 mm
Artículo MI #02571469
No. Fabricante 26309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    120 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Ergonomía cónica de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
26309 HEX. PRECISA 0,89 & .035 X 40MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo