Motion
26390
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #02571479
No. Fabricante 26390
Precio53.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #02571479
No. Fabricante 26390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.71 mm, 0.89 mm, 1.3 mm, 1.5 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    3 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.71 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Precisión
  • Material
    Acero de aleación
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
26390 PRECISÓN 7PC JUEGO HEX. 0,7 - 3.0MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo