Motion
32005
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 5/64 pulg., Longitud de la hoja de 3 pulg., 164 mm
Artículo MI #02571802
No. Fabricante 32005
Precio8.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 5/64 pulg., Longitud de la hoja de 3 pulg., 164 mm
Artículo MI #02571802
No. Fabricante 32005
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
Precio8.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Longitud total
    164 mm
  • Tamaño de la boquilla
    5/64 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705320052

Descripción general

Descripción del fabricante
32005 INSLTD SLT 2.0 X 75MM (9/64)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo