Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud total179 mm
- Tamaño de la boquilla3/32 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO084705320106