Motion
32015
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 9/64 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 204 mm
Artículo MI #02571805
No. Fabricante 32015
Precio11.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 9/64 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 204 mm
Artículo MI #02571805
No. Fabricante 32015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud total
    204 mm
  • Tamaño de la boquilla
    9/64 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705320151

Descripción general

Descripción del fabricante
32015 INSLTD SLT 3.5X100MM (9/64)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo