Motion
32024
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 5 pulg., 236 mm
Artículo MI #02571806
No. Fabricante 32024
Precio13.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 5 pulg., 236 mm
Artículo MI #02571806
No. Fabricante 32024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.
  • Longitud total
    236 mm
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705320243

Descripción general

Descripción del fabricante
32024 INSLTD SLT 4.5X125MM (3/16)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo