Motion
32042
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 7 pulg., 299 mm
Artículo MI #02571809
No. Fabricante 32042
Precio21.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador SoftFinish - TiP ranurado, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 7 pulg., 299 mm
Artículo MI #02571809
No. Fabricante 32042
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
Precio21.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    7 pulg.
  • Longitud total
    299 mm
  • Tamaño de la boquilla
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705320427

Descripción general

Descripción del fabricante
32042 INSLTD SLT 8.0X175MM (5/16)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo