Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 80 Phillips mm
- Longitud total191 Phillips mm, 204 mm ranurado, 218 Phillips mm, 236 mm ranurado
- Tamaños de boquilla#1 (Phillips), #2 (Phillips), 3.5 (ranura) mm, 4.5 (ranura) mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores4
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO084705320908