Motion
32092
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02571812
No. Fabricante 32092
Precio87.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02571812
No. Fabricante 32092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 Phillips mm, 150 mm ranurado, 80 Phillips mm
  • Longitud total
    191 Phillips mm, 204 mm ranurado, 218 Phillips mm, 236 mm ranurado, 268 Phillips mm, 268 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 3.5 (ranura) mm, 4.5 (ranura) mm, 6.5 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705320922

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 32092 INSLTD SLT Y PHL 6PC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo