Motion
32100
Destornillador - Punta Phillips, #0 Tamaño de la punta, 2.3 in Longitud de la hoja, 5-1/2 in Longitud total
Artículo MI #02571814
No. Fabricante 32100
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta Phillips, #0 Tamaño de la punta, 2.3 in Longitud de la hoja, 5-1/2 in Longitud total
Artículo MI #02571814
No. Fabricante 32100
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
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.3 pulg.
  • Altura
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estándares cumplidos
    EN/IEC 60900 | CSA | VDE
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    084705321004

Descripción general

Descripción del fabricante
32100 INSLTD PHL 0 X 60MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo