Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla80 mm
- Longitud total191 mm
- Tamaño de la boquilla#1
Details
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO084705321011
Descripción general
Descripción del fabricante
32101 INSLTD PHL 1 X 80MM