Motion
32273
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 7/16 pulg. Tamaño hexagonal, Mango de 125 mm Longitud, 243 mm Longitud total
Artículo MI #02571840
No. Fabricante 32273
Precio26.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 7/16 pulg. Tamaño hexagonal, Mango de 125 mm Longitud, 243 mm Longitud total
Artículo MI #02571840
No. Fabricante 32273
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
Precio26.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    243 mm
  • Longitud del mango
    125 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero para herramientas
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705322735

Descripción general

Descripción del fabricante
32273 TUERCA EMPOTRADA-DRV 7/16 X 125MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo