Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal10 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
- Longitud total236 mm, 243 mm
- Longitud del mango125 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoAgarradera de amortiguación, multicomponente
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores5
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoHerramienta CVM Acero
- Estilo de mangoSólido
- UPC_NO084705322919