Motion
32292
Juego de destornilladores para tuercas - Estilo mango sólido, longitud de mango de 125 mm, número de destornilladores: 7
Artículo MI #02571845
No. Fabricante 32292
Precio111.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores para tuercas - Estilo mango sólido, longitud de mango de 125 mm, número de destornilladores: 7
Artículo MI #02571845
No. Fabricante 32292

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/32 pulg.
  • Longitud total
    236 mm, 243 mm
  • Longitud del mango
    125 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Agarradera de amortiguación, multicomponente
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Herramienta CVM Acero
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705322926

Descripción general

Descripción del fabricante
32292 TUERCA EMPOTRADA-DRV 5PC EN JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo