Motion
32521
Destornillador Torx SoftFinish - T8, 60 mm
Artículo MI #02571849
No. Fabricante 32521
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Torx SoftFinish - T8, 60 mm
Artículo MI #02571849
No. Fabricante 32521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud total
    164 mm
  • Tamaño del Torx
    T8

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura ergonómica de amortiguación
  • UPC_NO
    084705325217

Descripción general

Descripción del fabricante
32521 INSLTD TORX T8 X 60MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo