Motion
32838
Cortador de alambre - Cobre: capacidad de corte n.o 4 AWG, sin retorno por resorte, 8 in de longitud total
Artículo MI #02571896
No. Fabricante 32838
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Cobre: capacidad de corte n.o 4 AWG, sin retorno por resorte, 8 in de longitud total
Artículo MI #02571896
No. Fabricante 32838
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Cromado
  • Capacidad de corte
    Cobre: #4 AWG
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
32838 FRESA LATERAL DE ORILLO ALTO INSLTD 8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo