Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo2 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoMango en T de agarre suave de transmisión doble
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves