Motion
34123
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, Tamaño hex. 7 mm, Longitud mango 125 mm, Longitud total 238 mm
Artículo MI #02571987
No. Fabricante 34123
Precio12.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, Tamaño hex. 7 mm, Longitud mango 125 mm, Longitud total 238 mm
Artículo MI #02571987
No. Fabricante 34123
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
Su precio$12.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7 mm
  • Longitud total
    238 mm
  • Longitud del mango
    125 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero para herramientas
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705341231

Descripción general

Descripción del fabricante
34123 SFTFNSH TUERCA-DRV 7.0MM X 125MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo