Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
- Longitud del mango5 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mangoErgonómico, multicomponente
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores7
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoHerramienta CVM Acero
- Estilo de mangoSólido
- UPC_NO084705341934