Motion
34194
Juego de destornilladores de tuerca SoftFinish - Estilo mango sólido, Mango de 125 mm de longitud, Número de destornilladores: 7
Artículo MI #02572009
No. Fabricante 34194
Price$72.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores de tuerca SoftFinish - Estilo mango sólido, Mango de 125 mm de longitud, Número de destornilladores: 7
Artículo MI #02572009
No. Fabricante 34194
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
Su precio$72.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 13 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Longitud del mango
    125 mm

Details

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Ergonómico, multicomponente
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Herramienta CVM Acero
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705341941

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO MÉTRICO DE 34194 TUERCAS DE SFTFNSH-DRV 7 PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo