Motion
36264
Destornillador - Torx TiP, T5 Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 164 mm
Artículo MI #02572096
No. Fabricante 36264
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Torx TiP, T5 Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 164 mm
Artículo MI #02572096
No. Fabricante 36264
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
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    2.5 mm
  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud total
    164 mm
  • Tamaño de la boquilla
    T5

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Torx
  • UPC_NO
    084705362649

Descripción general

Descripción del fabricante
36264 SFTFNSH TORX T5 X 60MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good