Motion
36278
Destornillador - Torx TiP, T20 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 211 mm
Artículo MI #02572108
No. Fabricante 36278
Precio11.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Torx TiP, T20 Tamaño de la punta, 100 mm Longitud de la hoja, 211 mm
Artículo MI #02572108
No. Fabricante 36278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    4 mm
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    211 mm
  • Tamaño de la boquilla
    T20

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Torx
  • UPC_NO
    084705362786

Descripción general

Descripción del fabricante
36278 SFTFNSH TORX T20 X 100MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"