Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6.0 mm
- Longitud de la cuchilla115 mm
- Longitud del mango118 mm
- Longitud total233 mm
- Tamaño de la boquillaT30
Detalles
- Material de la hojaAcero al molibdeno de cromo vanadio
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaTorx
- UPC_NO084705362854