Motion
36510
Destornillador - Torx TiP, T6 Tamaño de la punta, 35 mm Longitud de la hoja, 70 mm
Artículo MI #02572186
No. Fabricante 36510
Precio39.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Torx TiP, T6 Tamaño de la punta, 35 mm Longitud de la hoja, 70 mm
Artículo MI #02572186
No. Fabricante 36510
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
Su precio$39.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3 mm
  • Longitud de la cuchilla
    35 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Tamaño de la boquilla
    T6

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Torx
  • UPC_NO
    084705365114

Descripción general

Descripción del fabricante
36511 MANGO DE ALA DE DESTORNILLADOR TORX T6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo