Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3 mm
- Longitud de la cuchilla35 mm
- Longitud total70 mm
- Tamaño de la boquillaT7
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlástico
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaTorx
- UPC_NO084705365138
Descripción general
Descripción del fabricante
36513 MANGO DE ALA DE DESTORNILLADOR TORX T7