Motion
36549
Destornillador Torx con mango de ala TORXPLUS® - IP10, 40 mm
Artículo MI #02572198
No. Fabricante 36549
Precio44.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Torx con mango de ala TORXPLUS® - IP10, 40 mm
Artículo MI #02572198
No. Fabricante 36549
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
Precio44.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Tamaño del Torx
    IP10

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango de ala
  • Número de Upc del fabricante
    084705365503
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    084705365503

Descripción general

Descripción del fabricante
36549 MANGO DE ALA DE DESTORNILLADOR TORXPLUS
  • Para una transferencia de par alta con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha Herramienta especial de acero cromo-vanadio-molibdeno Endurecido a través para una mejor resistencia al desgaste Acabado negro Acabado negro Puntas TorxPlus maquinadas de precisión para un ajuste exacto y una larga vida útil Hasta un 100% mejor Rendimiento de la transmisión que el TORX TorxPlus estándar Elimina virtualmente la leva de la cabeza del tornillo Las herramientas TorxPlus pueden no encajar en los tornillos de cabeza TORX estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"