Motion
36551
Destornillador Torx con mango de ala TORXPLUS® - IP15, 45 mm
Artículo MI #02572199
No. Fabricante 36551
Precio44.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Torx con mango de ala TORXPLUS® - IP15, 45 mm
Artículo MI #02572199
No. Fabricante 36551
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
Precio44.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    45 mm
  • Tamaño del Torx
    IP15

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango de ala
  • Número de Upc del fabricante
    084705365510
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    084705365510

Descripción general

Descripción del fabricante
36551 MANGO DE ALA DE DESTORNILLADOR TORXPLUS
  • Para una transferencia de par alta con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha Herramienta especial de acero cromo-vanadio-molibdeno Endurecido a través para una mejor resistencia al desgaste Acabado negro Acabado negro Puntas TorxPlus maquinadas de precisión para un ajuste exacto y una larga vida útil Hasta un 100% mejor Rendimiento de la transmisión que el TORX TorxPlus estándar Elimina virtualmente la leva de la cabeza del tornillo Las herramientas TorxPlus pueden no encajar en los tornillos de cabeza TORX estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo