Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla45 mm
- Tamaño del TorxIP20
Detalles
- Estilo de mangoMango de ala
- Número de Upc del fabricante084705365534
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO084705365534
Descripción general
Descripción del fabricante
36553 MANGO DE ALA DE DESTORNILLADOR TORXPLUS
- Para una transferencia de par alta con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha Herramienta especial de acero cromo-vanadio-molibdeno Endurecido a través para una mejor resistencia al desgaste Acabado negro Acabado negro Puntas TorxPlus maquinadas de precisión para un ajuste exacto y una larga vida útil Hasta un 100% mejor Rendimiento de la transmisión que el TORX TorxPlus estándar Elimina virtualmente la leva de la cabeza del tornillo Las herramientas TorxPlus pueden no encajar en los tornillos de cabeza TORX estándar