Motion
36725
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Estilo de Mango de Acabado Suave, Tamaño Hexagonal 2.5 mm, Longitud de Hoja 100 mm
Artículo MI #02572223
No. Fabricante 36725
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Estilo de Mango de Acabado Suave, Tamaño Hexagonal 2.5 mm, Longitud de Hoja 100 mm
Artículo MI #02572223
No. Fabricante 36725
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
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Altura
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.5 mm
  • Longitud
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    204 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acabado suave
  • Tipo
    Destornillador de punta esférica SoftFinish

Descripción general

Descripción del fabricante
36725 BL CUSHON EXTREMO GR SCRWDR2.5MM X100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"