Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
Descripción del fabricante
36991 JUEGO DE 13 PIEZAS DE BALLENDHEXLKEY 0,050-3/8