Motion
36996
Juego de llaves plegables - Acero
Artículo MI #02572270
No. Fabricante 36996
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves plegables - Acero
Artículo MI #02572270
No. Fabricante 36996
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    8 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Details

  • Extremo de bola
    Extremo de bola
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Incluye
    Anillo mágico con estrella de bolsillo
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
36996 MGCRNGPCKTSTR FLD OUT7PCSET2.0-8.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo