Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla35 mm
- Tamaño del TorxT7
Detalles
- Estilo de mangoMango de indicador
- Número de Upc del fabricante084705370576
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO084705370576
Descripción general
- Para transferencia de par alto con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha especial Acero para herramientas de cromo-vanadio-molibdeno A través del endurecido para una mejor resistencia al desgaste El Torx de acabado negro protegido contra la corrosión es una mejora del 100 % en el rendimiento de la transmisión sobre otros sistemas Elimina prácticamente la leva de la cabeza del tornillo