Motion
37059
Destornillador Torx con mango de bandera TORXPLUS® - T9, 40 mm, 10 por paquete
Artículo MI #02572276
No. Fabricante 37059
Precio43.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Torx con mango de bandera TORXPLUS® - T9, 40 mm, 10 por paquete
Artículo MI #02572276
No. Fabricante 37059
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
Precio43.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Tamaño del Torx
    T9

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango de indicador
  • Número de Upc del fabricante
    084705370590
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    084705370590

Descripción general

Descripción del fabricante
37059 DESTORNILLADOR CON MANGO DE BANDERA TORX T9
  • Para transferencia de par alto con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha especial Acero para herramientas de cromo-vanadio-molibdeno A través del endurecido para una mejor resistencia al desgaste El Torx de acabado negro protegido contra la corrosión es una mejora del 100 % en el rendimiento de la transmisión sobre otros sistemas Elimina prácticamente la leva de la cabeza del tornillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo