Motion
455 97
Juego de destornilladores - Tipo punta: Torx, mango de agarre acolchado, juego de 11 piezas
Artículo MI #02572460
No. Fabricante 455 97
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Tipo punta: Torx, mango de agarre acolchado, juego de 11 piezas
Artículo MI #02572460
No. Fabricante 455 97
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm, 115 mm, 130 mm, 60 mm, 80 mm
  • Tamaños de boquilla
    T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T6, T7, T8, T9

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    11
  • Estilo de boquilla
    Torx

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 11 PIEZAS TORX DE AGARRE ACOLCHADO 45597 3K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno