Motion
460 94
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de agarre de cojín, juego de 6 piezas
Artículo MI #02572481
No. Fabricante 460 94
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de agarre de cojín, juego de 6 piezas
Artículo MI #02572481
No. Fabricante 460 94
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm, 125 mm, 150 mm, 80 mm
  • Tamaños de boquilla
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), 3 (ranura) mm, 4.5 (ranura) mm, 5.5 (ranura) mm, 6.5 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado niquelado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
46094 3K AGARRE ACOLCHADO 6 PC SET SLT /PHL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno