Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 mm
- Longitud total205 mm
- Tamaño de la boquilla5/32 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoErgonómico
- Estilo de boquillaRanurado