Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla80 mm
- Longitud total191 mm
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoErgonómico
- Estilo de boquillaPhillips