Motion
53010
Juego de destornilladores - Estilo de punta: mango de acabado suave ranurado, forma de hoja hexagonal, resistente a la corrosión
Artículo MI #02572642
No. Fabricante 53010
Precio20.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: mango de acabado suave ranurado, forma de hoja hexagonal, resistente a la corrosión
Artículo MI #02572642
No. Fabricante 53010
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
Precio20.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    75 mm
  • Longitud total
    186 mm
  • Tamaños de boquilla
    3.5 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Acabado suave
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705530109

Descripción general

Descripción del fabricante
53010 SFTFNSH SLT C/CHOQUE CAP3.5X75MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno