Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla150 mm
- Longitud total268 mm
- Tamaño de la boquilla8 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Tipo de cuchillaHexagonal
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación, ergonómico
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO084705530277