Motion
53035
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 10 mm, Longitud de la hoja de 175 mm, 293 mm
Artículo MI #02572647
No. Fabricante 53035
Precio41.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 10 mm, Longitud de la hoja de 175 mm, 293 mm
Artículo MI #02572647
No. Fabricante 53035
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
Precio41.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    175 mm
  • Longitud total
    293 mm
  • Tamaño de la boquilla
    10 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705530352

Descripción general

Descripción del fabricante
53035 SFTFNSH SLTW/STRIKINGCAP10.0X175MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno