Motion
53090
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #02572649
No. Fabricante 53090
Precio144.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 5 Piezas
Artículo MI #02572649
No. Fabricante 53090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 mm ranurado, 80 Phillips mm
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 Phillips in, 13/64 Phillips in
  • Longitud total
    186 Phillips mm, 213 Phillips mm, 213 mm ranurado, 238 mm ranurado, 268 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), 5.5 (ranura) mm, 6.5 (ranura) mm, 8 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705530901

Descripción general

Descripción del fabricante
53090 SFTFNSH SLT/PHL JUEGO DE 5 PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno