Motion
53097
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 7 Piezas
Artículo MI #02572650
No. Fabricante 53097
Precio172.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Agarradera de Amortiguación, Mango Ergonómico, Forma de Hoja Hexagonal, Resistente a la Corrosión, Juego de 7 Piezas
Artículo MI #02572650
No. Fabricante 53097
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
Precio172.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 Phillips mm, 150 mm ranurado, 175 mm ranurado, 80 Phillips mm
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 Phillips in, 13/64 Phillips in, 5/16 Phillips in
  • Longitud total
    186 Phillips mm, 213 Phillips mm, 213 mm ranurado, 238 mm ranurado, 268 Phillips mm, 268 mm ranurado, 293 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    N.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips), 10 ranurado, 5.5 (ranura) mm, 6.5 (ranura) mm, 8 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación, ergonómico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    7
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705530970

Descripción general

Descripción del fabricante
53097 SFTFNSH SLT/PHL 7 PIEZAS SET

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo