Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla150 mm
- Longitud total271 mm
- Tamaño de la boquilla8 mm
Details
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Tipo de cuchillaHexagonal
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura ergonómica antideslizante
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO084705533254
Descripción general
Descripción del fabricante
53325 MICRO ACABADO 8.0X150 SLT