Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 Phillips mm, 150 mm ranurado, 175 mm ranurado, 80 Phillips mm, 90 mm ranurado
- Longitud total186 Phillips mm, 201 mm ranurado, 213 Phillips mm, 213 mm ranurado, 238 mm ranurado, 268 Phillips mm, 271 mm ranurado, 296 mm ranurado
- Tamaños de boquilla#1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 10 (ranura) mm, 4.5 (ranura) mm, 5.5 (ranura) mm, 6.5 (ranura) mm, 8 (ranura) mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Tipo de cuchillaHexagonal
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura ergonómica antideslizante
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores8
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO084705533988