Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaN.o 00 en
- Longitud total28 mm
- Diámetro del mango4 mm
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705751108